曜日別特売

コート E61100

コート E61100 - Asahicho(旭蝶繊維)コート E61100 - Asahicho(旭蝶繊維)コート E61100 - Asahicho(旭蝶繊維)コート E61100 - Asahicho(旭蝶繊維)コート E61100 - Asahicho(旭蝶繊維)コート E61100 - Asahicho(旭蝶繊維)コート E61100 - Asahicho(旭蝶繊維)

ソフトな風合いと高い防水性をプラスし、反射テープ使用で夜間の視認性も確保した防水防寒です。

機能帯電防止素材、ダイヤドビー(フィルムラミネート)、ウェーブロン、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、エコ商品、撥水加工、防水仕様仕様アウトフード、傷つけ防止設計 ボタン・ファスナー隠し仕様、両脇ポケット内ファスナー付ダブルポケット逆玉仕様、チンガード、左袖ペン差し付、衿裏フリース、内ポケット、前立て切り返し、袖ポケット(雨ブタ付)、片布付、シームテープ、再帰反射テープ使用種別コートエコマーク認定認定素材表面:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)、裏面:タフタ(ポリエステル100%)、中綿:樹脂綿(ポリエステル100%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 095内容量1着
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28844699E61100ネイビーS
32,700
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
28844708E61100ネイビーM
32,700
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
28844717E61100ネイビーL
32,700
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
28844726E61100ネイビーLL
32,700
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
28844735E61100ネイビー3L
32,700
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
28844744E61100ネイビー4L
32,700
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
28844753E61100ネイビー5L
32,700
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
28844769E61100ネイビー6L
32,700
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
28844778E61100グリーンS
32,700
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
28844787E61100グリーンM
32,700
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
28844796E61100グリーンL
32,700
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
28844805E61100グリーンLL
32,700
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
28844814E61100グリーン3L
32,700
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
28844823E61100グリーン4L
32,700
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
28844839E61100グリーン5L
32,700
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
28844848E61100グリーン6L
32,700
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする