コート E65400

コート E65400 - Asahicho(旭蝶繊維)コート E65400 - Asahicho(旭蝶繊維)コート E65400 - Asahicho(旭蝶繊維)コート E65400 - Asahicho(旭蝶繊維)コート E65400 - Asahicho(旭蝶繊維)コート E65400 - Asahicho(旭蝶繊維)コート E65400 - Asahicho(旭蝶繊維)

傷つけ防止設計の制電防寒です。

機能帯電防止素材、エコ商品、撥水加工仕様衿フードイン、袖ペン差し付き、逆玉ポケット、胸ポケットペン差し付、雨蓋付脇ポケット、衿制電フリース、内ポケット付、片布付種別コートエコマーク認定認定素材表地:ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)、裏地:制電タフタ(ポリエステル100%)、中綿:制電綿(ポリエステル100%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタングリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 095内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28845155E65400アーミーグリーンS
25,300
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
28845164E65400アーミーグリーンM
25,300
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
28845173E65400アーミーグリーンL
25,300
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
28845189E65400アーミーグリーンLL
25,300
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
28845198E65400アーミーグリーン3L
25,300
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
28845207E65400アーミーグリーン4L
25,300
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
28845216E65400アーミーグリーン5L
25,300
15,900
17,490(税込)
3日以内出荷
28845225E65400ネイビーS
25,300
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
28845234E65400ネイビーM
25,300
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
28845243E65400ネイビーL
25,300
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
28845259E65400ネイビーLL
25,300
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
28845268E65400ネイビー3L
25,300
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
28845277E65400ネイビー4L
25,300
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
28845286E65400ネイビー5L
25,300
15,900
17,490(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする