Asahicho(旭蝶繊維)
ブルゾン E77000
傷つけ防止設計
機能
帯電防止素材、エコ商品、撥水加工
素材
表地:ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)、裏地:制電タフタ(ポリエステル100%)、中綿:制電綿(ポリエステル100%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン
種別
ブルゾン
仕様
アウトフード、胸ポケット反射パイピング、内ポケット、衿裏トリコット起毛、チンガード、片布・エコマーク付き(内側)、左胸・左袖ペン差し付、脇シャーリング
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 095
内容量
1着
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28845435
E77000
S
ストーン
¥
18,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
28845444
E77000
M
ストーン
¥
18,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
28845453
E77000
L
ストーン
¥
18,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
28845469
E77000
LL
ストーン
¥
18,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
28845478
E77000
3L
ストーン
¥
18,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
28845487
E77000
4L
ストーン
¥
18,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
28845496
E77000
5L
ストーン
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
28845505
E77000
6L
ストーン
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
28845514
E77000
S
オリーブ
¥
18,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
28845523
E77000
M
オリーブ
¥
18,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
28845539
E77000
L
オリーブ
¥
18,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
28845548
E77000
LL
オリーブ
¥
18,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
28845557
E77000
3L
オリーブ
¥
18,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
28845566
E77000
4L
オリーブ
¥
18,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
28845575
E77000
5L
オリーブ
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
28845584
E77000
6L
オリーブ
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
28845593
E77000
S
ネイビー
¥
18,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
28845609
E77000
M
ネイビー
¥
18,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
28845618
E77000
L
ネイビー
¥
18,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
28845627
E77000
LL
ネイビー
¥
18,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
28845636
E77000
3L
ネイビー
¥
18,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
28845645
E77000
4L
ネイビー
¥
18,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
28845654
E77000
5L
ネイビー
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
28845663
E77000
6L
ネイビー
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください