Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ E73200
再帰性反射テープを使用し、スタイリッシュなデザインの防寒着です。
機能
帯電防止素材、エコ商品、ストレッチ、撥水加工
股下(cm)
76
仕様
右スルーポケット、再帰反射テープ付(後ろポケット)、右後ろアウトポケット
種別
パンツ
エコマーク認定
認定
素材
表地:ポリエステル85%・綿15%(再生ポリエステル全体の60%)、裏地:制電タフタ(ポリエステル100%)、中綿:制電綿(ポリエステル100%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 095
内容量
1本
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28847359
E73200
ストーン
S
¥
19,900
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
28847368
E73200
ストーン
M
¥
19,900
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
28847377
E73200
ストーン
L
¥
19,900
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
28847386
E73200
ストーン
LL
¥
19,900
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
28847395
E73200
ストーン
3L
¥
19,900
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
28847404
E73200
ストーン
4L
¥
19,900
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
28847413
E73200
ストーン
5L
¥
19,900
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
28847429
E73200
ストーン
6L
¥
19,900
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
28847438
E73200
オリーブ
S
¥
19,900
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
28847447
E73200
オリーブ
M
¥
19,900
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
28847456
E73200
オリーブ
L
¥
19,900
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
28847465
E73200
オリーブ
LL
¥
19,900
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
28847474
E73200
オリーブ
3L
¥
19,900
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
28847483
E73200
オリーブ
4L
¥
19,900
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
28847499
E73200
オリーブ
5L
¥
19,900
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
28847508
E73200
オリーブ
6L
¥
19,900
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
28847517
E73200
ダークネイビー
S
¥
19,900
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
28847526
E73200
ダークネイビー
M
¥
19,900
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
28847535
E73200
ダークネイビー
L
¥
19,900
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
28847544
E73200
ダークネイビー
LL
¥
19,900
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
28847553
E73200
ダークネイビー
3L
¥
19,900
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
28847569
E73200
ダークネイビー
4L
¥
19,900
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
28847578
E73200
ダークネイビー
5L
¥
19,900
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
28847587
E73200
ダークネイビー
6L
¥
19,900
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください