曜日別特売

防水極寒ブルゾン 69200

防水極寒ブルゾン 69200 - Asahicho(旭蝶繊維)防水極寒ブルゾン 69200 - Asahicho(旭蝶繊維)防水極寒ブルゾン 69200 - Asahicho(旭蝶繊維)防水極寒ブルゾン 69200 - Asahicho(旭蝶繊維)防水極寒ブルゾン 69200 - Asahicho(旭蝶繊維)防水極寒ブルゾン 69200 - Asahicho(旭蝶繊維)
(1件のレビュー)

デュポン社のハイテク中綿(コンフォマックス)が実現した最高レベルの保温性の防水防寒です。

機能高耐水性、ネオゾイック(透湿防止素材)、ミルパ、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様仕様マルチポケット(左胸ポケット内)、内ポケット、袖ポケット(雨蓋付)、前立て切り返し、二重前立仕様、袖ペン差し付、衿フリース、袖口マジックテープ付、アウトフード(ドローコード付)、雨蓋ファスナー付きポケット(左右)、極寒ポイントネーム(再帰反射)、アウトフード、シームテープ種別ブルゾン素材表地:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の60%)、裏地:胴裏/ディンプルメッシュキルト(ポリエステル100%) 袖裏/タフタ(ポリエステル100%)、中綿:コンフォマックス(ディポン社)ポリエステル100%、樹脂ファスナー、金属ボタン内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2884759669200ネイビーM
33,100
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
2884760569200ネイビーL
33,100
18,900
20,790(税込)
当日出荷
2884761469200ネイビーLL
33,100
18,900
20,790(税込)
当日出荷
2884762369200ネイビー3L
33,100
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
2884763969200ネイビー4L
33,100
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
2884764869200ネイビー5L
33,100
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
2884765769200ネイビー6L
33,100
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
2884766669200グリーンM
33,100
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
2884767569200グリーンL
33,100
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
2884768469200グリーンLL
33,100
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
2884769369200グリーン3L
33,100
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
2884770969200グリーン4L
33,100
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
2884771869200グリーン5L
33,100
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
2884772769200グリーン6L
33,100
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
2884773669200オレンジM
33,100
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
2884774569200オレンジL
33,100
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
2884775469200オレンジLL
33,100
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
2884776369200オレンジ3L
33,100
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
2884777969200オレンジ4L
33,100
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
2884778869200オレンジ5L
33,100
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
2884779769200オレンジ6L
33,100
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-24
用途: 除雪
その他業種

とても、暖かそうです。
品質も良さそうです。思いの外、軽いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする