曜日別特売

防水極寒コート 69300

防水極寒コート 69300 - Asahicho(旭蝶繊維)防水極寒コート 69300 - Asahicho(旭蝶繊維)防水極寒コート 69300 - Asahicho(旭蝶繊維)防水極寒コート 69300 - Asahicho(旭蝶繊維)防水極寒コート 69300 - Asahicho(旭蝶繊維)防水極寒コート 69300 - Asahicho(旭蝶繊維)

デュポン社のハイテク中綿(コンフォマックス)が実現した最高レベルの保温性の防水防寒です。

機能高耐水性、ネオゾイック(透湿防止素材)、ミルパ、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様仕様マルチポケット(左胸ポケット内)、内ポケット、袖ポケット(雨蓋付)、前立て切り返し、二重前立仕様、袖ペン差し付、衿フリース、袖口マジックテープ付、アウトフード(ドローコード付)、雨蓋ファスナー付きポケット(左右)、極寒ポイントネーム(再帰反射)種別コート素材表地:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の60%)、裏地:胴裏/ディンプルメッシュキルト(ポリエステル100%) 袖裏/タフタ(ポリエステル100%)、中綿:コンフォマックス(ディポン社)ポリエステル100%、樹脂ファスナー、金属ボタン内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2884780669300ネイビーM
38,200
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
2884781569300ネイビーL
38,200
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
2884782469300ネイビーLL
38,200
19,900
21,890(税込)
当日出荷
2884783369300ネイビー3L
38,200
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
2884784969300ネイビー4L
38,200
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
2884785869300ネイビー5L
38,200
21,900
24,090(税込)
3日以内出荷
2884786769300ネイビー6L
38,200
21,900
24,090(税込)
3日以内出荷
2884787669300グリーンM
38,200
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
2884788569300グリーンL
38,200
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
2884789469300グリーンLL
38,200
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
2884790369300グリーン3L
38,200
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
2884791969300グリーン4L
38,200
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
2884792869300グリーン5L
38,200
21,900
24,090(税込)
3日以内出荷
2884793769300グリーン6L
38,200
21,900
24,090(税込)
3日以内出荷
2884794669300オレンジM
38,200
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
2884795569300オレンジL
38,200
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
2884796469300オレンジLL
38,200
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
2884797369300オレンジ3L
38,200
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
2884798969300オレンジ4L
38,200
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
2884799869300オレンジ5L
38,200
21,900
24,090(税込)
3日以内出荷
2884800769300オレンジ6L
38,200
21,900
24,090(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする