防水極寒パンツ(ノータック) 69400

防水極寒パンツ(ノータック) 69400 - Asahicho(旭蝶繊維)防水極寒パンツ(ノータック) 69400 - Asahicho(旭蝶繊維)防水極寒パンツ(ノータック) 69400 - Asahicho(旭蝶繊維)防水極寒パンツ(ノータック) 69400 - Asahicho(旭蝶繊維)
(1件のレビュー)

デュポン社のハイテク中綿(コンフォマックス)が実現した最高レベルの保温性の防水防寒です。

機能高耐水性、ネオゾイック(透湿防止素材)、ミルパ、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様股下(cm)76仕様前立て切り返し、スルーポケット、ファスナー付ポケット(左右)、極寒ポイントネーム(再帰反射)種別ノータックパンツ素材表地:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の60%)、裏地:胴裏/ディンプルメッシュキルト(ポリエステル100%) 袖裏/タフタ(ポリエステル100%)、中綿:コンフォマックス(ディポン社)ポリエステル100%、樹脂ファスナー、金属ボタン内容量1本
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2884801669400ネイビーS
23,600
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
2884802569400ネイビーM
23,600
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
2884803469400ネイビーL
23,600
12,900
14,190(税込)
当日出荷
2884804369400ネイビーLL
23,600
12,900
14,190(税込)
当日出荷
2884805969400ネイビー3L
23,600
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
2884806869400ネイビー4L
23,600
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
2884807769400ネイビー5L
23,600
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
2884808669400ネイビー6L
23,600
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
2884809569400グリーンS
23,600
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
2884810469400グリーンM
23,600
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
2884811369400グリーンL
23,600
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
2884812969400グリーンLL
23,600
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
2884813869400グリーン3L
23,600
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
2884814769400グリーン4L
23,600
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
2884815669400グリーン5L
23,600
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
2884816569400グリーン6L
23,600
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
2884817469400オレンジS
23,600
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
2884818369400オレンジM
23,600
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
2884819969400オレンジL
23,600
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
2884820869400オレンジLL
23,600
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
2884821769400オレンジ3L
23,600
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
2884822669400オレンジ4L
23,600
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
2884823569400オレンジ5L
23,600
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
2884824469400オレンジ6L
23,600
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28848034
2023-09-24
用途: 除雪
その他業種

少し大きかったのですが、真冬の氷点下の作業には、安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする