防水極寒ブルゾン 58001

防水極寒ブルゾン 58001 - Asahicho(旭蝶繊維)防水極寒ブルゾン 58001 - Asahicho(旭蝶繊維)防水極寒ブルゾン 58001 - Asahicho(旭蝶繊維)防水極寒ブルゾン 58001 - Asahicho(旭蝶繊維)

シンサレートを使用した、最高水準の極寒仕様の防水防寒です。

機能高耐水性、ネオゾイック(透湿防止素材)、ミルパ、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様素材表地:ポリエステル100%、裏地:ダブルメッシュキルト(ポリエステル100%)、中綿:シンサレート(ポリプロピレン65%・ポリエステル35%)、樹脂ファスナー、金属ボタン種別ブルゾン仕様内ポケット、袖口マジックテープ、アウトフード(ドローコード付)、再帰反射テープ(収納式)、二重前立て、ダブルポケット、袖ポケット、衿フリース、裾シャーリング内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2884825358001Mネイビー
42,400
22,900
25,190(税込)
3日以内出荷
2884826958001Lネイビー
42,400
22,900
25,190(税込)
3日以内出荷
2884827858001LLネイビー
42,400
22,900
25,190(税込)
3日以内出荷
28848287580013Lネイビー
42,400
22,900
25,190(税込)
3日以内出荷
28848296580014Lネイビー
42,400
22,900
25,190(税込)
3日以内出荷
28848305580015Lネイビー
42,400
23,900
26,290(税込)
3日以内出荷
28848314580016Lネイビー
42,400
23,900
26,290(税込)
3日以内出荷
2884832358001Mオレンジ
42,400
22,900
25,190(税込)
3日以内出荷
2884833958001Lオレンジ
42,400
22,900
25,190(税込)
3日以内出荷
2884834858001LLオレンジ
42,400
22,900
25,190(税込)
3日以内出荷
28848357580013Lオレンジ
42,400
22,900
25,190(税込)
3日以内出荷
28848366580014Lオレンジ
42,400
22,900
25,190(税込)
3日以内出荷
28848375580015Lオレンジ
42,400
23,900
26,290(税込)
3日以内出荷
28848384580016Lオレンジ
42,400
23,900
26,290(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする