防水極寒コート 59001

防水極寒コート 59001 - Asahicho(旭蝶繊維)防水極寒コート 59001 - Asahicho(旭蝶繊維)防水極寒コート 59001 - Asahicho(旭蝶繊維)

シンサレートを使用した、最高水準の極寒仕様の防水防寒です。

機能高耐水性、ネオゾイック(透湿防止素材)、ミルパ、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様仕様内ポケット、袖口マジックテープ、アウトフード(ドローコード付)、再帰反射テープ(収納式)、二重前立て、ダブルポケット、袖ポケット、衿フリース、裾シャーリング、ドローコード種別コート素材表地:ポリエステル100%、裏地:ダブルメッシュキルト(ポリエステル100%)、中綿:シンサレート(ポリプロピレン65%・ポリエステル35%)、樹脂ファスナー、金属ボタン内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2884839359001ネイビーM
48,000
26,900
29,590(税込)
3日以内出荷
2884840959001ネイビーL
48,000
26,900
29,590(税込)
3日以内出荷
2884841859001ネイビーLL
48,000
26,900
29,590(税込)
3日以内出荷
2884842759001ネイビー3L
48,000
26,900
29,590(税込)
3日以内出荷
2884843659001ネイビー4L
48,000
25,900
28,490(税込)
3日以内出荷
2884844559001ネイビー5L
48,000
25,900
28,490(税込)
3日以内出荷
2884845459001ネイビー6L
48,000
25,900
28,490(税込)
3日以内出荷
2884846359001オレンジM
48,000
26,900
29,590(税込)
3日以内出荷
2884847959001オレンジL
48,000
26,900
29,590(税込)
3日以内出荷
2884848859001オレンジLL
48,000
26,900
29,590(税込)
3日以内出荷
2884849759001オレンジ3L
48,000
26,900
29,590(税込)
3日以内出荷
2884850659001オレンジ4L
48,000
25,900
28,490(税込)
3日以内出荷
2884851559001オレンジ5L
48,000
25,900
28,490(税込)
3日以内出荷
2884852459001オレンジ6L
48,000
25,900
28,490(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする