防水極寒ブルゾン 58000

防水極寒ブルゾン 58000 - Asahicho(旭蝶繊維)防水極寒ブルゾン 58000 - Asahicho(旭蝶繊維)防水極寒ブルゾン 58000 - Asahicho(旭蝶繊維)防水極寒ブルゾン 58000 - Asahicho(旭蝶繊維)防水極寒ブルゾン 58000 - Asahicho(旭蝶繊維)防水極寒ブルゾン 58000 - Asahicho(旭蝶繊維)

シンサレートを使用した、最高水準の極寒仕様の防水防寒です。

機能高耐水性、ネオゾイック(透湿防止素材)、ミルパ、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様素材表地:ポリエステル100%、裏地:ダブルメッシュキルト(ポリエステル100%)、中綿:シンサレート(ポリプロピレン65%・ポリエステル35%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン種別ブルゾン仕様内ポケット、ダブルポケット(ファスナー付)、アウトフード(ドローコード付)、内外ダブル袖口(内側ジャージー)、衿フリース、袖口マジックテープ、二重前立て、雨蓋ファスナー付ポケット、袖ポケット、裾シャーリング、シームテープ内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2884867358000Mネイビー
40,200
21,900
24,090(税込)
3日以内出荷
2884868958000Lネイビー
40,200
21,900
24,090(税込)
3日以内出荷
2884869858000LLネイビー
40,200
21,900
24,090(税込)
3日以内出荷
28848707580003Lネイビー
40,200
21,900
24,090(税込)
3日以内出荷
28848716580004Lネイビー
40,200
21,900
24,090(税込)
3日以内出荷
28848725580005Lネイビー
40,200
22,900
25,190(税込)
3日以内出荷
28848734580006Lネイビー
40,200
22,900
25,190(税込)
3日以内出荷
2884874358000Mブラック
40,200
21,900
24,090(税込)
3日以内出荷
2884875958000Lブラック
40,200
21,900
24,090(税込)
3日以内出荷
2884876858000LLブラック
40,200
21,900
24,090(税込)
3日以内出荷
28848777580003Lブラック
40,200
21,900
24,090(税込)
3日以内出荷
28848786580004Lブラック
40,200
21,900
24,090(税込)
3日以内出荷
28848795580005Lブラック
40,200
22,900
25,190(税込)
3日以内出荷
28848804580006Lブラック
40,200
22,900
25,190(税込)
3日以内出荷
2884881358000Mグリーン
40,200
21,900
24,090(税込)
3日以内出荷
2884882958000Lグリーン
40,200
21,900
24,090(税込)
3日以内出荷
2884883858000LLグリーン
40,200
21,900
24,090(税込)
3日以内出荷
28848847580003Lグリーン
40,200
21,900
24,090(税込)
3日以内出荷
28848856580004Lグリーン
40,200
21,900
24,090(税込)
3日以内出荷
28848865580005Lグリーン
40,200
22,900
25,190(税込)
3日以内出荷
28848874580006Lグリーン
40,200
22,900
25,190(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする