防水極寒パンツ(ワンタック) 58500

防水極寒パンツ(ワンタック) 58500 - Asahicho(旭蝶繊維)防水極寒パンツ(ワンタック) 58500 - Asahicho(旭蝶繊維)防水極寒パンツ(ワンタック) 58500 - Asahicho(旭蝶繊維)防水極寒パンツ(ワンタック) 58500 - Asahicho(旭蝶繊維)
(1件のレビュー)

シンサレートを使用した、最高水準の極寒仕様の防水防寒です。

機能高耐水性、ネオゾイック(透湿防止素材)、ミルパ、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様股下(cm)76仕様ファスナー付ポケット(左右)、ダブル裾口種別ワンタックパンツ素材表地:ポリエステル100%、裏地:ダブルメッシュキルト(ポリエステル100%)、中綿:シンサレート(ポリプロピレン65%・ポリエステル35%)内容量1本
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2884909358500ネイビーM
29,400
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
2884910958500ネイビーL
29,400
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
2884911858500ネイビーLL
29,400
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
2884912758500ネイビー3L
29,400
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
2884913658500ネイビー4L
29,400
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
2884914558500ネイビー5L
29,400
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
2884915458500ネイビー6L
29,400
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
2884916358500ブラックM
29,400
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
2884917958500ブラックL
29,400
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
2884918858500ブラックLL
29,400
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
2884919758500ブラック3L
29,400
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
2884920658500ブラック4L
29,400
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
2884921558500ブラック5L
29,400
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
2884922458500ブラック6L
29,400
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
2884923358500グリーンM
29,400
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
2884924958500グリーンL
29,400
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
2884925858500グリーンLL
29,400
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
2884926758500グリーン3L
29,400
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
2884927658500グリーン4L
29,400
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
2884928558500グリーン5L
29,400
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
2884929458500グリーン6L
29,400
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28849179
2019-11-14
用途: 冬の屋外作業
農・林・水産業

ウエストサイズを見てLを購入したのだがとても大きい、防寒のためだろうが股上がものすごく深くベルトを使うと胃のところに来るので苦しい。これはサスペンダーを使わないと使用できない。
私は防寒肌着の上に直接使用するつもりだったが、オーバーパンツとして使用するように作られたものだと思う。作業服の上に着用しても大きいのでもう一つ小さいサイズにすればよかったと後悔。
防風・防寒・防水性能は問題ない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする