曜日別特売

極寒コート 51002

極寒コート 51002 - Asahicho(旭蝶繊維)極寒コート 51002 - Asahicho(旭蝶繊維)極寒コート 51002 - Asahicho(旭蝶繊維)極寒コート 51002 - Asahicho(旭蝶繊維)

蓄熱保温素材を使用した極寒仕様の防寒着です。

機能タクテルドビー、PUコーティング、撥水加工、冷凍庫対応、寒冷地仕様仕様内外ダブル袖口、内ポケット、アウトフード(TPUフィルム付)、ナイロンオックス補強素材(肘部分)、フード裏マジックテープアジャスター、衿フリース、前立て切り返し、雨ブタ/ファスナー付ポケット(左右脇)、再帰反射極寒ポイントネーム、マジックテープ付ポケット(左右)、裾シャーリング、再帰反射パイピング、チンガード、マルチポケット、胸ペン差し付、袖口マジックテープ付、ウエストベンチレーション種別コート素材表地:ナイロン100%、裏地:オプトライニスII(蓄熱保温素材)ポリエステル100%、中綿:サーモライト(ポリプロピレン100%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン生地ナイロンタッサー中綿(g/m2)(身頃)200中綿(g/m2)(袖)100内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2884951351002チャコールM
35,600
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
2884952951002チャコールL
35,600
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
2884953851002チャコールLL
35,600
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
2884954751002チャコール3L
35,600
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
2884955651002チャコール4L
35,600
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
2884956551002チャコール5L
35,600
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
2884957451002チャコール6L
35,600
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
2884958351002ブラックM
35,600
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
2884959951002ブラックL
35,600
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
2884960851002ブラックLL
35,600
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
2884961751002ブラック3L
35,600
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
2884962651002ブラック4L
35,600
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
2884963551002ブラック5L
35,600
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
2884964451002ブラック6L
35,600
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
2884965351002オレンジM
35,600
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
2884966951002オレンジL
35,600
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
2884967851002オレンジLL
35,600
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
2884968751002オレンジ3L
35,600
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
2884969651002オレンジ4L
35,600
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
2884970551002オレンジ5L
35,600
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
2884971451002オレンジ6L
35,600
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする