極寒サロペットパンツ(ツータック) 51003

極寒サロペットパンツ(ツータック) 51003 - Asahicho(旭蝶繊維)極寒サロペットパンツ(ツータック) 51003 - Asahicho(旭蝶繊維)極寒サロペットパンツ(ツータック) 51003 - Asahicho(旭蝶繊維)極寒サロペットパンツ(ツータック) 51003 - Asahicho(旭蝶繊維)

蓄熱保温素材を使用した極寒仕様の防寒着です。

機能タクテルドビー、PUコーティング、撥水加工、冷凍庫対応、寒冷地仕様仕様マジックテープ付アジャスター、背当て(取り外し可)、ナイロンオックス補強素材、再帰反射極寒ポイントネーム、つりバンド(取り外し可)、裾マジックテープ、膝立体縫製、スルーポケット、カイロポケット、脇シャーリング種別ツータックサロペットパンツ股下(cm)76素材表地:ナイロン100%、裏地:オプトライニスII(蓄熱保温素材)ポリエステル100%、中綿:サーモライト(ポリプロピレン100%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン内容量1本
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2884972351003チャコールM
30,200
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
2884973951003チャコールL
30,200
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
2884974851003チャコールLL
30,200
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
2884975751003チャコール3L
30,200
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
2884976651003チャコール4L
30,200
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
2884977551003チャコール5L
30,200
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
2884978451003チャコール6L
30,200
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
2884979351003ブラックM
30,200
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
2884980951003ブラックL
30,200
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
2884981851003ブラックLL
30,200
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
2884982751003ブラック3L
30,200
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
2884983651003ブラック4L
30,200
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
2884984551003ブラック5L
30,200
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
2884985451003ブラック6L
30,200
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
2884986351003オレンジM
30,200
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
2884987951003オレンジL
30,200
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
2884988851003オレンジLL
30,200
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
2884989751003オレンジ3L
30,200
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
2884990651003オレンジ4L
30,200
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
2884991551003オレンジ5L
30,200
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
2884992451003オレンジ6L
30,200
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする