Asahicho(旭蝶繊維)
ブルゾン 31300
メタリック調で光沢感のある防寒です。
機能
バーズアイ(メタリック調・光沢感を有するポリエステル素材)、撥水加工、軽量防寒
仕様
内ポケット、見返しペン差し付、再帰反射パイピング、衿フードイン、再帰反射ポイントネーム、再帰反射引き手、裾シャーリング
種別
ブルゾン
素材
表地:ポリエステル100%、裏地:トリコット起毛(ポリエステル100%)、中綿:樹脂綿(ポリエステル100%)、樹脂ファスナー(引き手:金属)、金属ボタン
内容量
1着
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28850256
31300
ブルー
S
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28850265
31300
ブルー
M
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28850274
31300
ブルー
L
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28850283
31300
ブルー
LL
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28850299
31300
ブルー
3L
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28850308
31300
ブルー
4L
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28850317
31300
ブルー
5L
¥
8,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28850326
31300
ブルー
6L
¥
8,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28850335
31300
ネイビー
S
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28850344
31300
ネイビー
M
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28850353
31300
ネイビー
L
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28850369
31300
ネイビー
LL
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28850378
31300
ネイビー
3L
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28850387
31300
ネイビー
4L
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28850396
31300
ネイビー
5L
¥
8,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28850405
31300
ネイビー
6L
¥
8,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28850414
31300
シルバー
S
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28850423
31300
シルバー
M
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28850439
31300
シルバー
L
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28850448
31300
シルバー
LL
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28850457
31300
シルバー
3L
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28850466
31300
シルバー
4L
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28850475
31300
シルバー
5L
¥
8,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28850484
31300
シルバー
6L
¥
8,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28850493
31300
ブラック
S
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28850509
31300
ブラック
M
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28850518
31300
ブラック
L
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28850527
31300
ブラック
LL
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28850536
31300
ブラック
3L
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28850545
31300
ブラック
4L
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28850554
31300
ブラック
5L
¥
8,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28850563
31300
ブラック
6L
¥
8,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28850579
31300
レッド
S
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28850588
31300
レッド
M
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28850597
31300
レッド
L
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28850606
31300
レッド
LL
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28850615
31300
レッド
3L
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28850624
31300
レッド
4L
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28850633
31300
レッド
5L
¥
8,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28850649
31300
レッド
6L
¥
8,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28850658
31300
オレンジ
S
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28850667
31300
オレンジ
M
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28850676
31300
オレンジ
L
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28850685
31300
オレンジ
LL
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28850694
31300
オレンジ
3L
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28850703
31300
オレンジ
4L
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28850719
31300
オレンジ
5L
¥
8,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28850728
31300
オレンジ
6L
¥
8,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください