Asahicho(旭蝶繊維)
ブルート 31400
メタリック調で光沢感のある防寒です。
機能
バーズアイ(メタリック調・光沢感を有するポリエステル素材)、撥水加工、軽量防寒
素材
表地:ポリエステル100%、裏地:トリコット起毛(ポリエステル100%)、中綿:樹脂綿(ポリエステル100%)、樹脂ファスナー(引き手:金属)
種別
ブルート
仕様
内ポケット、見返しペン差し付、再帰反射パイピング、衿フードイン、ラグラン袖、再帰反射ポイントネーム、再帰反射引き手、裾ドローコード、ファスナー付脇ポケット
内容量
1着
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28850737
31400
S
ブルー
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28850746
31400
M
ブルー
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28850755
31400
L
ブルー
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28850764
31400
LL
ブルー
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28850773
31400
3L
ブルー
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28850789
31400
4L
ブルー
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28850798
31400
5L
ブルー
¥
8,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28850807
31400
6L
ブルー
¥
8,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28850816
31400
S
ネイビー
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28850825
31400
M
ネイビー
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28850834
31400
L
ネイビー
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28850843
31400
LL
ネイビー
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28850859
31400
3L
ネイビー
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28850868
31400
4L
ネイビー
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28850877
31400
5L
ネイビー
¥
8,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28850886
31400
6L
ネイビー
¥
8,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28850895
31400
S
シルバー
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28850904
31400
M
シルバー
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28850913
31400
L
シルバー
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28850929
31400
LL
シルバー
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28850938
31400
3L
シルバー
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28850947
31400
4L
シルバー
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28850956
31400
5L
シルバー
¥
8,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28850965
31400
6L
シルバー
¥
8,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28850974
31400
S
ブラック
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28850983
31400
M
ブラック
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28850999
31400
L
ブラック
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28851008
31400
LL
ブラック
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28851017
31400
3L
ブラック
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28851026
31400
4L
ブラック
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28851035
31400
5L
ブラック
¥
8,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28851044
31400
6L
ブラック
¥
8,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28851053
31400
S
レッド
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28851069
31400
M
レッド
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28851078
31400
L
レッド
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28851087
31400
LL
レッド
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28851096
31400
3L
レッド
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28851105
31400
4L
レッド
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28851114
31400
5L
レッド
¥
8,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28851123
31400
6L
レッド
¥
8,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください