Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ 31150
メタリック調で光沢感のある防寒です。
機能
バーズアイ(メタリック調・光沢感を有するポリエステル素材)、撥水加工、軽量防寒
股下(cm)
76
仕様
膝立体縫製、ウエスト紐入り、裾紐入り、再帰反射ポイントネーム
種別
パンツ
素材
表地:ポリエステル100%、裏地:タフタ(ポリエステル100%)
内容量
1本
全18種類を絞り込む
色
シルバー
ネイビー
ブラック
サイズ
選択してください
L
LL
M
S
XL
XXL
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28851139
31150
ネイビー
S
¥
8,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28851148
31150
ネイビー
M
¥
8,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28851157
31150
ネイビー
L
¥
8,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28851166
31150
ネイビー
LL
¥
8,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28851175
31150
ネイビー
XL
¥
8,000
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28851184
31150
ネイビー
XXL
¥
8,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28851193
31150
シルバー
S
¥
8,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28851209
31150
シルバー
M
¥
8,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28851218
31150
シルバー
L
¥
8,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28851227
31150
シルバー
LL
¥
8,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28851236
31150
シルバー
XL
¥
8,000
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28851245
31150
シルバー
XXL
¥
8,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28851254
31150
ブラック
S
¥
8,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28851263
31150
ブラック
M
¥
8,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28851279
31150
ブラック
L
¥
8,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28851288
31150
ブラック
LL
¥
8,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28851297
31150
ブラック
XL
¥
8,000
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28851306
31150
ブラック
XXL
¥
8,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください