Asahicho(旭蝶繊維)
ベンチコート 31500
メタリック調で光沢感のある防寒です。
機能
バーズアイ(メタリック調・光沢感を有するポリエステル素材)、撥水加工、軽量防寒
仕様
アウトフード、再帰反射パイピング、内ポケット、腰ひも付、再帰反射ポイントネーム、再帰反射引き手、尾錠付スリット、ドットボタン付ポケット、袖口マジックテープ付
種別
ベンチコート
素材
表地:ポリエステル100%、裏地:タフタ(ポリエステル100%)、中綿:樹脂綿(ポリエステル100%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28851315
31500
ネイビー
S
¥
12,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28851324
31500
ネイビー
M
¥
12,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
28851333
31500
ネイビー
L
¥
12,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
当日出荷
28851349
31500
シルバー
S
¥
12,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28851358
31500
シルバー
M
¥
12,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28851367
31500
シルバー
L
¥
12,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
28851376
31500
ブラック
S
¥
12,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28851403
31500
レッド
S
¥
12,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28851385
31500
ブラック
M
¥
12,600
取扱い終了
28851394
31500
ブラック
L
¥
12,600
取扱い終了
28851419
31500
レッド
M
¥
12,600
取扱い終了
28851428
31500
レッド
L
¥
12,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください