Asahicho(旭蝶繊維)
ポケットレスブルゾン 14100
異物混入を防ぐ、ポケットレス仕様の防寒です。
機能
撥水加工、軽量防寒
素材
表地:トリコット起毛 ポリエステル100%、中綿:樹脂綿 ポリエステル100%、樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン
種別
ブルゾン
仕様
内ポケットなし、脇ポケットなし、胸ポケットなし、袖ペン差しなし、傷つき防止設計(ファスナーとボタン等の露出を抑えて商品への傷を防止)、前ボタン(傷つき防止設計)、衿裏トリコット起毛、袖マジックテープ
内容量
1着
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28852155
14100
S
ブルー
¥
13,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
28852164
14100
M
ブルー
¥
13,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
28852173
14100
L
ブルー
¥
13,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
28852189
14100
LL
ブルー
¥
13,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
28852198
14100
3L
ブルー
¥
13,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
28852207
14100
4L
ブルー
¥
13,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
28852216
14100
5L
ブルー
¥
13,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
28852225
14100
6L
ブルー
¥
13,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
28852234
14100
S
ネイビー
¥
13,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
28852243
14100
M
ネイビー
¥
13,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
28852259
14100
L
ネイビー
¥
13,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
28852268
14100
LL
ネイビー
¥
13,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
28852277
14100
3L
ネイビー
¥
13,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
28852286
14100
4L
ネイビー
¥
13,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
28852295
14100
5L
ネイビー
¥
13,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
28852304
14100
6L
ネイビー
¥
13,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください