吾妻商会(AZUMA)
リサイクル樹脂ポール型サイン
リサイクルポリエチレンポールを使用したベース型サイン支柱 表示面は反射シートを使用し夜間でも見やすくなっている。
用途
車両や歩行者が接触しない場所に設置
材質
リサイクルポリエチレン
付属品
アンカーボルト(M10×60mm)×3本
高さ(mm)
1070
表示部
封入反射シート
色(支柱)
茶色
太さ(Φmm)
89.1
内容量
1セット
注意
※取り付けは付属のアンカーボルト(3本)を使用。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
表示
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28722409
ARB-89NP-S
駐車禁止
片面表示
¥
12,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28722418
ARB-89NP-W
駐車禁止
両面表示
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28722427
ARB-89CP-S
お客様駐車場
片面表示
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28722436
ARB-89CP-W
お客様駐車場
両面表示
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28722445
ARB-89BP-S
自転車駐車場
片面表示
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28722454
ARB-89BP-W
自転車駐車場
両面表示
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28722463
ARB-89KO-S
関係者以外立入禁止
片面表示
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28722479
ARB-89KO-W
関係者以外立入禁止
両面表示
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。