2倍噴霧スプレー

2倍噴霧スプレー - Nichiryu and Nature2倍噴霧スプレー - Nichiryu and Nature2倍噴霧スプレー - Nichiryu and Nature
(2件のレビュー)

一度に広範囲に散布できる、ハンドスプレーです。
一般的なスプレーと比較して噴霧量が2倍(2mL)!
園芸からお掃除まで多目的に使用できます。
ノズル先端の調節で霧状から直射への切替加納です。
アルコール消毒にも使用できます。(無水エタノールを使用する場合、80%以下に薄めてお使いください。)
振り子ホースで、液体量が少なくなっても最後まで残さず使用できます。

容量(mL)500内容量1個(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28722497-
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28722497
2024-03-26
用途: 拭き掃除

予想通り一握りの噴霧量が多く量の調整もしやすいです。また大きく力を必要としません。500mLという容量も重さ的に丁度良いいですね。

対象商品 : 28722497
2024-04-16
用途: 薔薇の殺虫剤を散布
タナカ建機サービスサービス業

軽くて、たくさん、広範囲に、噴射できる。
価格が手頃。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
1が参考にしています
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする