筆文字 謹賀新年 お正月(赤) ポップ・ポスター

筆文字 謹賀新年 お正月(赤) ポップ・ポスター - おしゃれEXPO筆文字 謹賀新年 お正月(赤) ポップ・ポスター - おしゃれEXPO筆文字 謹賀新年 お正月(赤) ポップ・ポスター - おしゃれEXPO筆文字 謹賀新年 お正月(赤) ポップ・ポスター - おしゃれEXPO筆文字 謹賀新年 お正月(赤) ポップ・ポスター - おしゃれEXPO筆文字 謹賀新年 お正月(赤) ポップ・ポスター - おしゃれEXPO
(2件のレビュー)

【ポップ】
A0~A6、B0~B6、名刺サイズのデザインポップを1枚よりお求め頂けます。吊り型スタンドやアクリルフレームのセット商品の差し替え等、中身だけの入れ替えで販促活動をスムーズに実現!カウンターや平台・ワゴン商品への貼り出しなど、1枚単品でも様々なイベントシーンを盛り上げます。
【ポスター】
販売促進用のポスターデザインが最初から豊富に取り揃えられているので、デザイン・サイズを選んで購入するだけで、あなたのお手元に販売促進ツールをお届けいたします。壁面等にポスターを貼るだけで、あなたのお店でも手軽に販売促進スタート!

用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。材質コート紙紙厚(kg)135内容量1枚
注意
※画像は使用例です。※アクリルスタンドは付属していません。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28739769C-1-j-00002A0縦型841×1189
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
28739778C-1-j-00002A1縦型594×841
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
28739787C-1-j-00002A2縦型420×594
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
28739796C-1-j-00002A3縦型297×420
オープン
219
241(税込)
当日出荷
28739805C-1-j-00002A4縦型210×297
オープン
99
109(税込)
4日以内出荷
返品不可
28739814C-1-j-00002A5縦型148×210
オープン
86
95(税込)
4日以内出荷
返品不可
28739823C-1-j-00002A6縦型105×148
オープン
71
78(税込)
4日以内出荷
返品不可
28739839C-1-j-00002B0縦型1030×1456
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
28739848C-1-j-00002B1縦型728×1030
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
28739857C-1-j-00002B2縦型515×728
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
28739866C-1-j-00002B3縦型364×515
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
28739875C-1-j-00002B4縦型257×364
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
28739884C-1-j-00002B5縦型182×257
オープン
119
131(税込)
4日以内出荷
返品不可
28739893C-1-j-00002B6縦型128×182
オープン
86
95(税込)
4日以内出荷
返品不可
28739909C-1-j-00002A0横型1189×841
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
28739918C-1-j-00002A1横型841×594
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
28739927C-1-j-00002A2横型594×420
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
28739936C-1-j-00002A3横型420×297
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
28739945C-1-j-00002A4横型297×210
オープン
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
28739954C-1-j-00002A5横型210×148
オープン
86
95(税込)
4日以内出荷
返品不可
28739963C-1-j-00002A6横型148×105
オープン
71
78(税込)
4日以内出荷
返品不可
28739979C-1-j-00002B0横型1456×1030
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
28739988C-1-j-00002B1横型1030×728
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
28739997C-1-j-00002B2横型728×515
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
28740006C-1-j-00002B3横型515×364
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
28740015C-1-j-00002B4横型364×257
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
28740024C-1-j-00002B5横型257×182
オープン
119
131(税込)
4日以内出荷
返品不可
28740033C-1-j-00002B6横型182×128
オープン
86
95(税込)
4日以内出荷
返品不可
28740049C-1-j-00002名刺横型91×55
オープン
43
47(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28739875
2020-11-25
用途: 年始用
昭和住宅株式会社

まいとし
この手のものは売り切れるのが早くて
事前に教えてください。

対象商品 : 28739796
2019-01-07
用途: 本用紙に当社の社名を貼り、マンションの入り口に貼り、正月の挨拶を感じてもらうため。
株式会社新日本コミュニティーサービス業

一般的な挨拶用紙とは絵柄が違うので印象が強く感じました。
また、掲示に営業開始日が書ける箇所があったので親切だと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

看板・POP・掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする