アルインコ
アルミ支柱 角 ビスホール付
支柱を取り付ける時に使用します。
用途
建築資材
材質
S6063S
表面処理
B1アルマイト
内容量
1本
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28722689
AA110S
50×50
4000
-
125-0637
5.64
¥
11,460
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28722698
AA110SS
50×50
3650
-
125-0589
3.55
¥
10,580
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28722655
AA110B
50×50
4000
-
125-0648
5.64
¥
12,620
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28722664
AA110BS
50×50
3650
-
125-0654
3.55
¥
11,650
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28722673
AA110KS
50×50
3650
-
125-0610
3.55
¥
14,830
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。