アルインコ
アルミ格子 角 ビスホール付
見栄えを良くします。
用途
建築資材
材質
S6063S
表面処理
B1アルマイト
内容量
1本
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28722725
AA120S
15×20
4000
125-0661
0.8
シルバー
¥
2,390
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28722734
AA120SS
15×20
3650
125-0650
0.73
シルバー
¥
2,210
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28722707
AA120B
15×20
4000
125-0640
0.8
ブロンズ
¥
2,650
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28722716
AA120BS
15×20
3650
125-0645
0.73
ブロンズ
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28722768
AA121S
20×20
4000
125-0653
1.5
シルバー
¥
3,150
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28722777
AA121SS
20×20
3650
125-0660
0.97
シルバー
¥
2,920
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28722743
AA121B
20×20
4000
125-0667
1.5
ブロンズ
¥
3,560
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28722759
AA121BS
20×20
3650
125-0624
0.97
ブロンズ
¥
3,290
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。