アルインコ
アルミ格子 楕円 ビスホール付
見栄えを良くします。
用途
建築資材
材質
S6063S
表面処理
B1アルマイト
内容量
1本
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28722786
AA122B
20
23
4000
125-0588
1.77
¥
4,080
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28722804
AA122S
20
23
4000
125-0587
1.77
¥
3,690
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28722795
AA122BS
20
23
3650
125-0662
1.14
¥
2,330
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
28722813
AA122SS
20
23
3650
125-0574
1.14
¥
2,110
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。