樹脂キャップ 丸パイプ

樹脂キャップ 丸パイプ - アルインコ樹脂キャップ 丸パイプ - アルインコ樹脂キャップ 丸パイプ - アルインコ樹脂キャップ 丸パイプ - アルインコ樹脂キャップ 丸パイプ - アルインコ樹脂キャップ 丸パイプ - アルインコ樹脂キャップ 丸パイプ - アルインコ樹脂キャップ 丸パイプ - アルインコ
(12件のレビュー)

丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。

材質樹脂ブラック
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合パイプ径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
適合パイプ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28723215AC335K41袋(4個)1616413.7
630
549
604(税込)
当日出荷
28722996AC307K41袋(4個)1919517.1
650
559
615(税込)
当日出荷
28723224AC336K41袋(4個)2222519.8
720
629
692(税込)
当日出荷
28722987AC306K41袋(4個)2525523
790
679
747(税込)
当日出荷
28722978AC305K41袋(4個)3232628.6
920
789
868(税込)
当日出荷
28723233AC337K21袋(2個)3535531.8
600
519
571(税込)
当日出荷
28722969AC304K21袋(2個)3838634.9
650
559
615(税込)
当日出荷
28723197AC333K21袋(2個)5051647.8
790
679
747(税込)
当日出荷
28723249AC338K21袋(2個)6061657.3
860
749
824(税込)
当日出荷
28723206AC334K41袋(4個)1213310.5
440
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28723249
2025-10-30
用途: ポールの先端部
アサダ建設業・工事業

サイズが合ってました
問題なく使用できました
抜けどめがついていてよかったです

対象商品 : 28723224
2025-09-15
用途: コールマン折りたたみベンチのキャップ

数回使っただけで、純正キャップが割れたり無くなったり。やっとモノタロウで同サイズの物を探せました。厚みがあ 久性キャップ、

2025-04-02
用途: 鋼管端部の養生時
建設業・工事業

配管用炭素鋼鋼管(25A)の管端部の養生キャップとして購入。
キャップ部の外径が管径よりも小さかったので、大きいサイズのバリエーションがあるとなお良いと思います。

対象商品 : 28722978
2023-05-27
用途: ステン丸パイプメクラに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

SUS304丸パイプのエンドキャップに使用しました。
サイズもぴったりで、樹脂ハンマーで叩いて入れるだけなので簡単です。
緩い場合はテープを巻いて入れればOKです。

対象商品 : 28723197
2023-07-05
用途: 特許を取っているパイプ式、粉骨容器の蓋に使用
終活会その他業種

上記の粉骨後の容器(骨壺)に使用しています。きれいに収まりとても良いです。

対象商品 : 28722978
2023-04-26
用途: パイプエンドの納め
株式会社酒井田工務店

パイプの切り口が見えるのと異物混入対策のために購入しました。
納まりもピッタリでした。

対象商品 : 28723197
2023-02-23
用途: 床の穴をふさぐ
合同会社AppleStudy教育・研究機関

床に加工した穴があるのですが、キャップがなかったので空いたままでした。はめ込んで、二つ重ねて、ちょうどよいくらいの高さを埋めています。上から踏んでも壊れないのでとても便利です。

対象商品 : 28723249
2022-03-14
用途: 農機具メンテナンス
その他業種

丸パイプにピッタリ合いました。見た目も問題ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3317:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする