アルインコ
アルミテラス柱
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途
テラスなどの柱に。
材質
アルミ 表面処理B1アルマイト
幅(mm)
60
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
2.3
長さ(m)
3
内容量
1本
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
厚さ(mm)
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28724423
BA107K
3
60
1.2
ブラック
849-3947
¥
10,250
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28724414
BA107B
3
60
1.2
ブロンズ
849-3946
¥
5,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28724439
BA107S
3
60
1.2
シルバー
849-3948
¥
5,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。