アルインコ
樹脂キャップ BA107テラス柱60x60用
パイプの穴を隠しきれいに仕上げます。
用途
建築資材 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質
樹脂
縦(mm)
60
横(mm)
60
質量(g)
23
内容量
1袋(2個)
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28724466
BA365B2
ブロンズ
¥
520
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
28724475
BA365K2
ブラック
¥
520
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください