アルインコ
アルミバルコニー柱
用途
建築資材 バルコニー柱材 見栄えを良くします。
材質
S6063S B1アルマイト
仕様
波板用
幅(mm)
70
厚さ(mm)
2.1
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
70
長さ(m)
3
内容量
1本
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28724484
BB100B3
ブロンズ
¥
18,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28724493
BB100K3
ブラック
¥
20,120
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。