アルインコ
アルミ複合板パンチ
仕様
45度千鳥フチナシ
質量(kg)
7.2
内容量
1枚
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
穴ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28724588
CG124P01
アルミシート ポリエチレン樹脂 積層構造
アイボリー
1220
2440
3
8
20
¥
40,820
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28724597
CG124P11
アルミシート ポリエチレン樹脂 積層構造
ブラック
1220
2440
3
8
20
¥
40,820
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28724606
CG124P21
アルミシート ポリエチレン樹脂 積層構造
シルバー
1220
2440
3
8
20
¥
40,820
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません