曜日別特売

アルミ複合板

アルミ複合板 - アルインコアルミ複合板 - アルインコアルミ複合板 - アルインコアルミ複合板 - アルインコアルミ複合板 - アルインコアルミ複合板 - アルインコアルミ複合板 - アルインコアルミ複合板 - アルインコ
(4件のレビュー)

軽量・剛性・加工性に優れ幅広い用途に使用可です。 ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。

用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。 工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトし看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。材質アルミシート ポリエチレン樹脂 積層構造長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)3質量(kg)6内容量1枚
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28725333CG9182231820910アルミシート ポリエチレン樹脂 積層構造ブラッシュシルバー
12,100
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28725349CG9183131820910アルミシート ポリエチレン樹脂 積層構造グレー
10,980
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28725358CG9184131820910アルミシート ポリエチレン樹脂 積層構造ブルー
10,980
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28725367CG9184231820910アルミシート ポリエチレン樹脂 積層構造ミッドナイトブルー
10,980
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28725376CG9185131820910アルミシート ポリエチレン樹脂 積層構造レッド
10,980
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28725385CG9185231820910アルミシート ポリエチレン樹脂 積層構造オレンジレッド
10,980
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28725394CG9186131820910アルミシート ポリエチレン樹脂 積層構造イエロー
10,980
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28725403CG9186231820910アルミシート ポリエチレン樹脂 積層構造クリームイエロー
10,980
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28725419CG9187131820910アルミシート ポリエチレン樹脂 積層構造グリーン
10,980
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28725428CG9189731820910アルミシート ポリエチレン樹脂 積層構造ダークウッド
12,100
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28725419
2021-11-16
用途: 壁の補強
ナカザト工房

何と言っても加工し易いです。耐久性も良いと思います。

対象商品 : 28725349
2020-10-28
用途: ユニットバスの壁面、1部損傷に対してこのパネルを貼り付けて補修しました。
森田総合計画事務所不動産業

表面に保護用ビニールシートが密接に貼ってあって扱いやすい。カッターで丁寧にカットして使えました。いろんな部位で使用できる材料と考えます。
今回は1枚を購入しましたが配達もスムースに短期間で納入していただきました。ありがとうございます。
これとは別に2つの商品を注文しましたがこれもすぐに配達されました。

対象商品 : 28725349
2020-10-07
用途: 機械装置のカバー

カッターナイフなどのもので簡単に切断出来れば良いと思う

対象商品 : 28725394
2019-06-28
用途: 看板の製作
toncacci atelier製造業

ノコギリの進み具合も問題ありません。綺麗に切れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
179:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする