アルインコ
アルミ複合板パンチ
軽量・剛性・加工性に優れ幅広い用途に使用可です。 ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途
看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。
仕様
45度千鳥フチナシ
質量(kg)
4
内容量
1枚
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
穴ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28725437
CG91P00
アルミシート ポリエチレン樹脂 積層構造
ブロンズ
910
1820
3
8
20
¥
22,580
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28725446
CG91P02
アルミシート ポリエチレン樹脂 積層構造
ホワイト
910
1820
3
8
20
¥
22,580
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。