アルミ縞板

アルミ縞板 - アルインコアルミ縞板 - アルインコアルミ縞板 - アルインコアルミ縞板 - アルインコアルミ縞板 - アルインコアルミ縞板 - アルインコアルミ縞板 - アルインコアルミ縞板 - アルインコ
(3件のレビュー)

鉄に比べて軽くて加工が簡単にできます。 すべり止めなどに使用されています。 縞板の縞模様は意匠性がすぐれアパレル店舗などでデザインの一部として使用されています。

用途滑り止めに。 車や店舗装飾などに。内容量1枚
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28725787CI230N2アルミ2003002
2,290
1,998
2,198(税込)
当日出荷
28725805CI345N2アルミ3004502
5,440
4,998
5,498(税込)
当日出荷
28725823CI460N2アルミ4506002
10,440
8,998
9,898(税込)
当日出荷
28725848CI490N2アルミ4509002
21,820
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28725787
2022-07-21
用途: ジムニーもボディー補修に

ショップの製品と同じ素材かと思って自分で加工 ばっちりOKです 2mmまでなら機械なくても曲げられるかと思います。努力あるのみ。

対象商品 : 28725787
2022-07-17
用途: 車の車体補修

製品としてショップで売られてるのと同じ板かと思われます なかなか自分で加工は曲げは大変ですが。なんとか加工して機械がなくてもOKなパーツができました

対象商品 : 28725787
2022-07-12
用途: 車の補修に

ショップで買う物と同じ素材だと思い買ってみました。スズキジムニーのボディ補修用として加工。とても良い素材です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4655:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4655:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする