アルインコ
アルミ等辺アングル
軽量で加工性が優れています。
用途
構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
材質
アルミ A6063S T5
色
生地
内容量
1本
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28725979
FA101N
15×15
4000
1
¥
930
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28726313
FA106N
30×30
4000
1.2
¥
2,210
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28726383
FA107N
15×15
4000
1.5
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28726514
FA109N
20×20
4000
1.5
¥
1,790
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28726609
FA110N
25×25
4000
1.5
¥
2,260
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28726679
FA111N
30×30
4000
1.5
¥
2,730
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28726724
FA112N
15×15
4000
2
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28726767
FA113N
20×20
4000
2
¥
2,380
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28726864
FA115N
30×30
4000
2
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28726925
FA116N
40×40
4000
2
¥
4,810
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28726995
FA117N
30×30
4000
3
¥
5,280
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28727047
FA118N
40×40
4000
3
¥
7,110
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28727083
FA119N
50×50
4000
3
¥
8,940
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28725909
FA100N
9.2×9.2
4000
0.9
¥
310
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28726137
FA103N
10×10
4000
1.2
¥
430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28726189
FA104N
12×12
4000
1.2
¥
530
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28726243
FA105N
25×25
4000
1.2
¥
1,130
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28726453
FA108N
19×19
4000
1.5
¥
1,050
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28726828
FA114N
25×25
4000
2
¥
1,830
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。