アルインコ
アルミ等辺アングル
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途
建築資材、補強。パネル、看板、クロスの見切などに。
材質
アルミ
色
ホワイト
内容量
1本
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28726426
FA107W2
15×15
2000
1.5
¥
1,050
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28726557
FA109W2
20×20
2000
1.5
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28726794
FA113W2
20×20
2000
2
¥
1,840
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。