アルインコ
アルミ等辺アングル
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途
下地や構造材等に。
材質
アルミ
表面処理
B1アルマイト
内容量
1本
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28726478
FA109B
20×20
4000
1.5
849-4127
0.6
¥
2,590
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28726496
FA109K
20×20
4000
1.5
849-4129
0.6
¥
2,780
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28726523
FA109S
20×20
4000
1.5
849-4132
0.6
¥
2,240
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28726636
FA111B
30×30
4000
1.5
849-4143
1
¥
3,920
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28726654
FA111K
30×30
4000
1.5
849-4145
1
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28726688
FA111S
30×30
4000
1.5
849-4148
1
¥
3,390
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28726889
FA116B
40×40
4000
2
849-4168
1.8
¥
6,970
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28726907
FA116K
40×40
4000
2
849-4170
1.8
¥
7,430
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28726934
FA116S
40×40
4000
2
849-4173
1.8
¥
6,010
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。