アルインコ
アルミ不等辺アングル
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途
建築資材、補強。パネル、看板、クロスの見切などに。
材質
アルミ
色
ホワイト
表面処理
B1アルマイト(ホワイト塗装)
内容量
1本
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28727108
FA137W2
15×15
2000
1.5
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28727117
FA138W2
15×25
2000
1.5
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28727126
FA139W2
15×30
2000
2
¥
2,080
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28727135
FA144W2
10×15
2000
1.5
¥
870
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。