アルミ角パイプ

アルミ角パイプ - アルインコアルミ角パイプ - アルインコアルミ角パイプ - アルインコアルミ角パイプ - アルインコアルミ角パイプ - アルインコアルミ角パイプ - アルインコアルミ角パイプ - アルインコアルミ角パイプ - アルインコ
(3件のレビュー)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。内容量1本
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
121件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28728203FB130B15×2040001.5849-4480アルミ A6063S T5
4,310
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728219FB130BS15×2036501.5849-4481アルミ A6063S T5
3,990
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728228FB130K15×2040001.5849-4482アルミ A6063S T5
4,570
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728237FB130KS15×2036501.5849-4483アルミ A6063S T5
4,230
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728255FB130S15×2040001.5849-4485アルミ A6063S T5
3,700
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728264FB130SS15×2036501.5849-4486アルミ A6063S T5
3,430
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728273FB131B15×2540001.5849-4487アルミ A6063S T5
4,970
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728289FB131K15×2540001.5849-4488アルミ A6063S T5
5,300
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728307FB131S15×2040001.5849-4490アルミ A6063S T5
4,270
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728316FB132B15×3040001.5849-4491アルミ A6063S T5
5,630
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728334FB132K15×3040001.5849-4493アルミ A6063S T5
6,020
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728368FB132S15×3040001.5849-4496アルミ A6063S T5
4,840
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728386FB134B20×3040001.5849-4498アルミ A6063S T5
6,320
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728395FB134BS20×3036501.5849-4499アルミ A6063S T5
5,840
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728404FB134K20×3040001.5849-4500アルミ A6063S T5
6,750
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728413FB134KS20×3036501.5849-4501アルミ A6063S T5
6,220
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728438FB134S20×3040001.5849-4503アルミ A6063S T5
5,450
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728447FB134SS20×3036501.5849-4504アルミ A6063S T5
5,040
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728456FB135B20×3040002849-4505アルミ A6063S T5
8,230
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728465FB135BS20×3036502849-4506アルミ A6063S T5
7,580
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728474FB135K20×3040002849-4507アルミ A6063S T5
8,770
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728483FB135KS20×3036502849-4508アルミ A6063S T5
8,100
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728508FB135S20×3040002849-4510アルミ A6063S T5
7,080
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728517FB135SS20×3036502849-4511アルミ A6063S T5
6,520
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728535FB137BS20×4036501.2849-4513アルミ A6063S T5
5,690
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728553FB137KS20×4036501.2849-4515アルミ A6063S T5
6,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728587FB137SS20×4036501.2849-4518アルミ A6063S T5
4,910
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728596FB138B20×4040002849-4519アルミ A6063S T5
10,040
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728605FB138BS20×4036502849-4520アルミ A6063S T5
9,240
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728614FB138K20×4040002849-4521アルミ A6063S T5
10,720
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728623FB138KS20×4036502849-4522アルミ A6063S T5
9,880
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728648FB138S20×4040002849-4524アルミ A6063S T5
8,640
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728657FB138SS20×4036502849-4525アルミ A6063S T5
7,970
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728666FB139B30×4040002849-4526アルミ A6063S T5
11,760
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728675FB139K30×4040002849-4527アルミ A6063S T5
12,570
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728693FB139S30×4040002849-4529アルミ A6063S T5
10,150
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728709FB140B25×5040002849-4530アルミ A6063S T5
12,710
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728718FB140K25×5040002849-4531アルミ A6063S T5
13,580
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728736FB140S25×5040002849-4533アルミ A6063S T5
10,950
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728754FB141BS30×5036502849-4535アルミ A6063S T5
12,490
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728779FB141KS30×5036502849-4537アルミ A6063S T5
13,370
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728806FB141SS30×5036502849-4540アルミ A6063S T5
10,780
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728815FB142B25×6040002849-4541アルミ A6063S T5
14,430
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728824FB142K25×6040002849-4542アルミ A6063S T5
15,420
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728849FB142S25×6040002849-4544アルミ A6063S T5
12,430
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728858FB143B30×6040002849-4545アルミ A6063S T5
15,330
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728867FB143K30×6040002849-4546アルミ A6063S T5
16,380
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728885FB143S30×6040002849-4548アルミ A6063S T5
13,220
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728894FB144B40×6040002849-4549アルミ A6063S T5
17,110
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728903FB144K40×6040002849-4550アルミ A6063S T5
18,270
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28728219
2022-09-23
用途: 網戸の持ち手

天窓の大きな網戸に落ち葉がたまるので、清掃時に取付取外ししにくいので、2本持ち手として網戸にぬい付けた。
別途料金はかかるが、4mの長尺ものでも配達してくれるので助かる。
ただ2m以下の長さは送料を安く送ってほしい。

対象商品 : 28728928
2022-04-28
用途: 駐車場の支柱に使用(現在のは30年以上使っている)
その他業種

4メートルの長尺なのでちゃんと家に届くか不安でしたが少し日にちは経ちましたが梱包もしっかり無事届き安心しました。

対象商品 : 28728377
2020-06-11
用途: 集塵機に接続し、狭くて長いコンベアの清掃に使用。
株式会社清水ポートサービス運輸・通信業

素晴らしい!集塵機との接続にはある程度の工作が必要になるが、実用性は抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3495:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする