アルミ角パイプ

アルミ角パイプ - アルインコアルミ角パイプ - アルインコアルミ角パイプ - アルインコアルミ角パイプ - アルインコアルミ角パイプ - アルインコアルミ角パイプ - アルインコアルミ角パイプ - アルインコアルミ角パイプ - アルインコ
(1件のレビュー)

軽量で加工性が優れています。

用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5生地内容量1本
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※一部配送エリアでは別途配送費発生する場合がございます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28728246FB130N15×2040001.5
2,960
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728298FB131N15×2540001.5
3,430
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728359FB132N15×3040001.5
3,880
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728429FB134N20×3040001.5
4,360
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728499FB135N20×3040002
5,680
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728569FB137N20×4040001.2
4,260
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728639FB138N20×4040002
6,920
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728684FB139N30×4040002
8,120
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728727FB140N25×5040002
8,770
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728788FB141N30×5040002
9,350
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728833FB142N25×6040002
9,950
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728876FB143N30×6040002
10,580
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728919FB144N40×6040002
11,810
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728955FB147N30×7040002
11,810
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728998FB149N50×7040002
14,250
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28729034FB150N40×8040002
14,250
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28729199FB157N60×12040002.8
29,960
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28729113FB153N50×10040001.8
16,130
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28729077FB152N30×10040002.5
11,910
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28729156FB156N50×10040003
16,440
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28728727
2023-04-30
用途: DIYに使用

ホームセンターには売っていない商品ですが、モノタロウで扱っていることに感謝します。
しかし自分のようにDIYで使うには多すぎるので、もう少し短い商品として扱っていだだきたい
です。4㍍はあまりにも長すぎます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3706:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする