アルミ角パイプ

アルミ角パイプ - アルインコアルミ角パイプ - アルインコアルミ角パイプ - アルインコアルミ角パイプ - アルインコアルミ角パイプ - アルインコアルミ角パイプ - アルインコアルミ角パイプ - アルインコアルミ角パイプ - アルインコ
(2件のレビュー)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

用途下地や構造材等に。材質アルミ表面処理B1アルマイト内容量1本
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28728526FB137B40×2040001.2849-45121.5
6,180
5,298
5,828(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月27日
28728544FB137K40×2040001.2849-45141.5
6,580
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728578FB137S40×2040001.2849-45171.5
5,310
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728745FB141B50×3040002849-45343.3
13,550
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728763FB141K50×3040002849-45363.3
14,490
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28728797FB141S50×3040002849-45393.3
11,680
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28728526
2023-05-29
用途: ブドウ棚制作
製造業

ブドウ棚制作にて使用しました。軽くて錆びにくく4メートルありましたから、便利でした

対象商品 : 28728526
2019-11-01
用途: フェンス設置のため

巾、高さ、長さいずれも希望にピッタリ。設置作業に時間がかかりましたが
それも楽しみの一つ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4463:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4463:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする