曜日別特売

アルミフラットバー

アルミフラットバー - アルインコアルミフラットバー - アルインコアルミフラットバー - アルインコアルミフラットバー - アルインコアルミフラットバー - アルインコアルミフラットバー - アルインコアルミフラットバー - アルインコアルミフラットバー - アルインコ
(4件のレビュー)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。内容量1本
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※複合商業施設などの場合、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28730179FD100B2アルミ A6063S T5B1アルマイトブロンズ1020003
700
559
615(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730188FD100K2アルミ A6063S T5B1アルマイトブラック1020003
730
609
670(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730206FD100S2アルミ A6063S T5B1アルマイトシルバー1020003
600
499
549(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730215FD101Bアルミ A6063S T5B1アルマイトブロンズ1540003
2,050
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730224FD101B2アルミ A6063S T5B1アルマイトブロンズ1520003
1,040
859
945(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730249FD101K2アルミ A6063S T5B1アルマイトブラック1520003
1,100
899
989(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730267FD101Sアルミ A6063S T5B1アルマイトシルバー1540003
1,750
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730276FD101S2アルミ A6063S T5B1アルマイトシルバー1520003
880
729
802(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730285FD102Bアルミ A6063S T5B1アルマイトブロンズ2040003
2,730
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730294FD102B2アルミ A6063S T5B1アルマイトブロンズ2020003
1,370
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730303FD102Kアルミ A6063S T5B1アルマイトブラック2040003
2,890
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730319FD102K2アルミ A6063S T5B1アルマイトブラック2020003
1,460
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730337FD102Sアルミ A6063S T5B1アルマイトシルバー2040003
2,350
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730416FD107S2アルミ S6063S-シルバー1020005
980
809
890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730425FD108B2アルミ S6063S-ブロンズ1520005
1,680
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730459FD108S2アルミ S6063S-シルバー1520005
1,460
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730513FD111B2アルミ S6063S-ブロンズ3020005
3,350
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730529FD111K2アルミ S6063S-ブラック3020005
3,600
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730547FD111S2アルミ S6063S-シルバー3020005
2,890
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730556FD112B2アルミ S6063S-ブロンズ4020005
4,480
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730565FD112K2アルミ S6063S-ブラック4020005
4,760
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730583FD112S2アルミ S6063S-シルバー4020005
3,860
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730599FD113B2アルミ S6063S-ブロンズ5020005
5,570
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730608FD113K2アルミ S6063S-ブラック5020005
5,960
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730626FD113S2アルミ S6063S-シルバー5020005
4,810
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730635FD114B2アルミ S6063S-ブロンズ6020005
6,690
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730644FD114K2アルミ S6063S-ブラック6020005
7,160
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730669FD114S2アルミ S6063S-シルバー6020005
5,770
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730678FD115B2アルミ S6063S-ブロンズ7020005
7,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730687FD115K2アルミ S6063S-ブラック7020005
8,340
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730705FD115S2アルミ S6063S-シルバー7020005
6,720
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730714FD130Wアルミ S6063S-ホワイト2040002
2,110
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730739FD131Wアルミ S6063S-ホワイト2540002
2,410
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730757FD134Wアルミ S6063S-ホワイト4040002
3,750
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730775FD200Bアルミ S6063S-艶消しブロンズ1040002
930
769
846(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730793FD200B2アルミ S6063S-艶消しブロンズ1020002
480
399
439(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730809FD200Sアルミ S6063S-艶消しシルバー1040002
800
659
725(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730827FD200S2アルミ S6063S-艶消しシルバー1020002
410
339
373(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730836FD203Bアルミ S6063S-艶消しブロンズ1240003
1,650
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730854FD203B2アルミ S6063S-艶消しブロンズ1220003
840
689
758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730863FD203Sアルミ S6063S-艶消しシルバー1240003
1,400
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730888FD203S2アルミ S6063S-艶消しシルバー1220003
710
579
637(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730906FD205B2アルミ S6063S-艶消しブロンズ1520003
1,040
859
945(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730924FD205S2アルミ S6063S-艶消しシルバー1520003
880
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730958FD209S2アルミ S6063S-艶消しシルバー2020002
800
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730967FD210Bアルミ S6063S-艶消しブロンズ2040003
2,730
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730985FD210B2アルミ S6063S-艶消しブロンズ2020003
1,370
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730994FD210Sアルミ S6063S-艶消しシルバー2040003
2,350
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731019FD210S2アルミ S6063S-艶消しシルバー2020003
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731028FD214Bアルミ S6063S-艶消しブロンズ2540003
3,360
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28730809
2026-01-05
用途: システムキッチンに使いました
川岸工務店建設業・工事業

シリコン部分のカバーとして使いました。ちかくにはこのような長いものが売ってなかったので助かりました

対象商品 : 28730836
2024-01-26
用途: くくり罠の作成に使用

商品については、特に問題なく調べた通りでしたがコストパフォーマンスの観点から送料を含めると悪くなります。2mとか1mで特別料金が必要なければ非常に満足でした。

対象商品 : 28730188
2024-03-24
用途: 現場にて
住友林業ホームエンジニアリング株式会社建設業・工事業

特に問題はなかったが、購入したフラットバーのスリキズが多く入っていた。
今回の使用では問題無かったが、気を付けて欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 28730556
2022-03-06
用途: 段差の下地材として使用
不動産業

既存のアルミフェンスの目隠し工事を施工すににあたり、一部の段差解消の下地材として購入。ネットで問合せも欲しかった寸法が中々なかったため、モノタロウで検索にて見つけることができました。様々な寸法が揃っていたため助かりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
338:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする