曜日別特売

アルミフラットバー

アルミフラットバー - アルインコアルミフラットバー - アルインコアルミフラットバー - アルインコアルミフラットバー - アルインコアルミフラットバー - アルインコアルミフラットバー - アルインコアルミフラットバー - アルインコアルミフラットバー - アルインコ
(1件のレビュー)

軽量で加工性が優れています。

用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。内容量1本
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28730258FD101Nアルミ A6063S T5生地1540003
1,420
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730328FD102Nアルミ A6063S T5生地2040003
1,890
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730355FD103Nアルミ S6063S生地2540003
2,320
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730364FD104Nアルミ S6063S生地3040003
2,790
2,198
2,418(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月2日
28730373FD105Nアルミ S6063S生地4040003
3,700
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730538FD111Nアルミ S6063S生地3040005
4,630
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730574FD112Nアルミ S6063S生地4040005
6,160
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730617FD113Nアルミ S6063S生地5040005
7,700
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730653FD114Nアルミ S6063S生地6040005
9,230
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730696FD115Nアルミ S6063S生地7040005
10,760
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730197FD100Nアルミ A6063S T5生地1040003
580
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730407FD107Nアルミ S6063S生地1040005
960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730443FD108Nアルミ S6063S生地1540005
1,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730468FD109Nアルミ S6063S生地2040005
1,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730495FD110Nアルミ S6063S生地2540005
2,380
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-06
用途: 丸ノコ定規製作

3mm厚では頼りなさそうなので5mm厚を注文しました。
このサイズになるとホームセンターにもないので助かりました。
4mと長物で、梱包が少々頼りない(持上げるとグニャーとなる)感じでしたが無事変形もなく受け取りました。過剰梱包で送料大幅アップになるよりは無事届けばこれで良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3431:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする