アルインコ
アルミフラットバー
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途
構造材 下地 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
内容量
1本
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
色
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28730233
FD101K
アルミ A6063S T5
B1アルマイト
ブラック
15
4000
3
¥
2,180
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730389
FD107B2
アルミ A6063S T5 B1アルマイト
-
ブロンズ
10
2000
5
¥
700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730398
FD107K2
アルミ A6063S T5 B1アルマイト
-
ブラック
10
2000
5
¥
740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730845
FD203B1
アルミ A6063S T5 B1アルマイト
-
艶消しブロンズ
12
1000
3
¥
260
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。