曜日別特売

アルミフラットバー

アルミフラットバー - アルインコアルミフラットバー - アルインコアルミフラットバー - アルインコアルミフラットバー - アルインコアルミフラットバー - アルインコアルミフラットバー - アルインコ

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

用途建築資材、補強。パネル、看板、クロスの見切などに。内容量1本
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28730723FD130W2アルミB1アルマイト ホワイト塗装ホワイト2020002
1,060
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730748FD131W2アルミB1アルマイト ホワイト塗装ホワイト2520002
1,210
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28730766FD134W2アルミB1アルマイト ホワイト塗装ホワイト4020002
1,890
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2725:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする