曜日別特売

アルミチャンネル

アルミチャンネル - アルインコアルミチャンネル - アルインコアルミチャンネル - アルインコアルミチャンネル - アルインコアルミチャンネル - アルインコアルミチャンネル - アルインコアルミチャンネル - アルインコアルミチャンネル - アルインコ
(4件のレビュー)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミチャンネルです。

用途構造材に。 下地などに。 見切りに。 端の目隠しに。 カットして補強金具や止め金具に。内容量1本
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28731283FE100Bアルミブロンズ101040001.6
1,940
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731308FE100Kアルミブラック101040001.6
2,090
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731335FE100Sアルミシルバー101040001.6
1,680
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731353FE101Bアルミブロンズ151540002
3,690
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731369FE101BSアルミブロンズ151536502
3,420
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731378FE101Kアルミブラック151540002
3,960
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731387FE101KSアルミブラック151536502
3,670
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731405FE101Sアルミシルバー151540002
3,200
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731414FE101SSアルミシルバー151536502
2,950
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731423FE102Bアルミブロンズ202040002
5,040
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731439FE102BSアルミブロンズ202036502
4,660
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731448FE102Kアルミブラック202040002
5,400
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731457FE102KSアルミブラック202036502
4,980
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731475FE102Sアルミシルバー202040002
4,350
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731484FE102SSアルミシルバー202036502
4,010
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731493FE103Bアルミブロンズ252540002
6,380
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731518FE103Kアルミブラック252540002
6,830
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731545FE103Sアルミシルバー252540002
5,490
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731563FE104Bアルミブロンズ303040002.4
9,180
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731588FE104Kアルミブラック303040002.4
9,820
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731615FE104Sアルミシルバー303040002.4
7,910
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731633FE106Bアルミブロンズ251540002
4,560
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731658FE106Kアルミブラック251540002
4,880
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731685FE106Sアルミシルバー251540002
3,920
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731703FE107Bアルミブロンズ301540002
5,040
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731728FE107Kアルミブラック301540002
5,400
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731755FE107Sアルミシルバー301540002
4,350
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731773FE108Bアルミブロンズ402040003
9,980
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731789FE108Kアルミブラック402040003
10,660
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731807FE108Sアルミシルバー402040003
8,610
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731816FE109Bアルミブロンズ502540003
12,660
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731825FE109Kアルミブラック502540003
13,530
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731843FE109Sアルミシルバー502540003
10,920
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731859FE110Bアルミブロンズ603040003
15,330
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731868FE110Kアルミブラック603040003
16,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731886FE110Sアルミシルバー603040003
13,220
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731938FE206Sアルミ A6063S T5 B1アルマイト艶消しシルバー101040001.6
1,680
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731956FE206S2アルミ A6063S T5 B1アルマイト艶消しシルバー101020001.6
860
709
780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731974FE208S2アルミ艶消しシルバー121220002
1,260
999
1,099(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731983FE211Sアルミ艶消しシルバー151540002
3,200
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732008FE211S2アルミ艶消しシルバー151520002
1,610
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732017FE214Sアルミ艶消しシルバー202040002
4,350
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732035FE214S2アルミ艶消しシルバー202020002
2,180
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732053FE217S2アルミ艶消しシルバー251520002
2,000
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732078FE220Sアルミ艶消しシルバー301540002
4,350
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731299FE100BSアルミブロンズ1010-1.6
1,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
28731317FE100KSアルミブラック1010-1.6
1,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
28731344FE100SSアルミシルバー1010-1.6
960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
28731509FE103BSアルミブロンズ2525-2
3,650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
28731527FE103KSアルミブラック2525-2
3,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28731299FE100BS28731283FE100BFE100BS アルミチャンネル アルインコ 28731283アルミチャンネルアルインコ1本
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ後継品
28731317FE100KS28731308FE100KFE100KS アルミチャンネル アルインコ 28731308アルミチャンネルアルインコ1本
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ後継品
28731344FE100SS28731335FE100SFE100SS アルミチャンネル アルインコ 28731335アルミチャンネルアルインコ1本
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ後継品
28731509FE103BS28731493FE103BFE103BS アルミチャンネル アルインコ 28731493アルミチャンネルアルインコ1本
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ後継品
28731527FE103KS28731518FE103KFE103KS アルミチャンネル アルインコ 28731518アルミチャンネルアルインコ1本
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28731457
2022-11-12
用途: ガレージの雨滴り対策
製造業

ガレージの配置が特殊なため梁から雨の滴りがあり、完璧を求めて小さな樋を付けることに。
色々素材を当たって、色もサイズもピッタリなこれを選択、加工して昨日取り付けました。
バッチリです。

1が参考にしています
対象商品 : 28731493
2023-01-15
用途: カーポート製作
丸山電機電気・ガス・熱供給・水道業

イメージ通りの外観で、問題無く使用出来ました。表記通りの納期で満足しています。

対象商品 : 28731518
2022-08-27
用途: ガラス縁
建設業・工事業

店舗の外壁FIXガラスの枠として使用してます。特に問題無く使えてます。

対象商品 : 28731387
2022-03-14
用途: ガラスのアングル
株式会社 創造堂建設業・工事業

予想通り仕上がりました。
ありがとうございました。
また検索します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3501:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする