アルミチャンネル

アルミチャンネル - アルインコアルミチャンネル - アルインコアルミチャンネル - アルインコアルミチャンネル - アルインコアルミチャンネル - アルインコアルミチャンネル - アルインコアルミチャンネル - アルインコアルミチャンネル - アルインコ
(5件のレビュー)

軽量で加工性が優れています。 アルミチャンネルです。

用途構造材に。 裏側で補強金具や止め金具に。内容量1本
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28731326FE100Nアルミ生地101040001.6
1,350
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731396FE101Nアルミ生地151540002
2,560
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731466FE102Nアルミ生地202040002
3,500
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731536FE103Nアルミ生地252540002
4,410
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731606FE104Nアルミ生地303040002.4
6,340
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731746FE107Nアルミ生地301540002
3,500
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731798FE108Nアルミ生地402040003
6,890
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731834FE109Nアルミ生地502540003
8,740
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731877FE110Nアルミ生地603040003
10,600
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731676FE106Nアルミ生地251540002
3,140
2,598
2,858(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731913FE111Nアルミ生地804040004
11,650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28731396
2026-02-17
用途: 造作
建設業・工事業

多少キズがあるとのことでしたが予想以上に
目立つキズが多い商品で困りました。
どうにか目立たないように加工して使用しました。
見た目が気になる方はやめておいた方がいいと思います。

対象商品 : 28731834
2022-07-12
用途: 食品加工場の下地に使用
山下板金工作所建設業・工事業

食品を取り扱う現場なので、どうしても鉄骨下地ではサビが生じるため、
アルミを採用しました。将来的にメンテナンスが必要無いので、お客様は
大変喜んでいます。

対象商品 : 28731877
2020-07-18
用途: FA関連の構造材
株式会社マキセンサービス

製品の梱包もしっかりしています。発注から納品まで安心できる取引先です。

対象商品 : 28731606
2019-09-20
用途: ソーラーパネルのトタン屋根の固定架台として使用
電気・ガス・熱供給・水道業

アルミなので加工(切断、穴あけ等)が楽で作業がしやすく助かりました。

対象商品 : 28731396
2019-09-13
用途: レールガイド
泰正工業株式会社

正確な寸法仕上がりで満足しています。
約1100㎜ 2本 でカット、使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3756:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする