曜日別特売

アルミじゅうたん押え

アルミじゅうたん押え - アルインコアルミじゅうたん押え - アルインコアルミじゅうたん押え - アルインコアルミじゅうたん押え - アルインコアルミじゅうたん押え - アルインコアルミじゅうたん押え - アルインコアルミじゅうたん押え - アルインコアルミじゅうたん押え - アルインコ
(1件のレビュー)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

用途建築資材 じゅうたん、カーペットのほか、床材やタイル仕上げに。厚さ(mm)2内容量1本
注意
※個人宅配送不可
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28732114FJ100B0.8ブロンズアルミ 表面処理:B1アルマイト364000
3,300
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732139FJ100S0.8シルバーアルミ 表面処理:B1アルマイト364000
2,860
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28734476HP102B0.4ブロンズアルミ 表面処理:B1アルマイト372000
1,750
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28734485HP102BS0.2ブロンズアルミ 表面処理:B1アルマイト371000
880
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28734494HP102S0.4シルバーアルミ 表面処理:B1アルマイト372000
1,520
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28734503HP102SS0.2シルバーアルミ 表面処理:B1アルマイト371000
780
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732123FJ100B20.4ブロンズアルミ 表面処理B1アルマイト362000
1,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732148FJ100S20.4シルバーアルミ 表面処理B1アルマイト362000
930
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28732139
2019-10-02
用途: トタン屋根が飛ばないように安全の為押さえに仕様しました。
サービス業

大工さんに仕事をして貰ったのですが、大変扱い安く、取り付けも簡単で良い商品があって良かったなあと言っておられました。
本当に有り難う御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする