曜日別特売

アルミモールアングル

アルミモールアングル - アルインコアルミモールアングル - アルインコアルミモールアングル - アルインコアルミモールアングル - アルインコアルミモールアングル - アルインコアルミモールアングル - アルインコアルミモールアングル - アルインコアルミモールアングル - アルインコ

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミアングルです。

用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ内容量1本
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28732245FM100SL9×920001849-4985シルバー
650
539
593(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732306FM101SL12×1220001849-4991シルバー
800
659
725(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732376FM102SL15×1520001849-4997シルバー
1,000
829
912(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732446FM103SL19×1920001849-5003シルバー
1,190
989
1,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732507FM104SL25×2520001849-5009シルバー
1,580
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732559FM105SL30×3020001.2849-5014シルバー
2,380
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732577FM106SL15×1520003849-5016シルバー
2,490
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732595FM107SL20×2020003849-5018シルバー
3,560
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732613FM108SL25×2520003849-5020シルバー
3,920
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732638FM109SL30×3020003849-5022シルバー
4,440
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732656FM110BL15×520001849-5024ブロンズ
1,000
829
912(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732674FM110SL15×520001849-5026シルバー
800
659
725(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732699FM111BL20×520001849-5028ブロンズ
1,190
989
1,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732717FM111SL20×520001849-5030シルバー
1,000
829
912(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732744FM113SL25×1020001.5849-5033シルバー
1,610
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732787FM115SL25×1520001.5849-5037シルバー
1,790
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732848FM118SL40×2020002849-5043シルバー
3,210
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732866FM119SL50×2520003849-5045シルバー
5,690
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732769FM114SL30×1020001.5849-5035シルバー
1,320
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
28732805FM116SL30×1520002849-5039シルバー
1,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
28732193FM100B9×910001849-4980ブロンズ
250
取扱い終了
返品不可
28732209FM100BL9×920001849-4981ブロンズ
490
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732218FM100G9×910001849-4982マットグレー
260
取扱い終了
返品不可
28732227FM100GL9×920001849-4983マットグレー
550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732236FM100S9×910001849-4984シルバー
200
取扱い終了
返品不可
28732254FM101B12×1210001849-4986ブロンズ
310
取扱い終了
返品不可
28732263FM101BL12×1220001849-4987ブロンズ
610
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732279FM101G12×1210001849-4988マットグレー
320
取扱い終了
返品不可
28732288FM101GL12×1220001849-4989マットグレー
700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732297FM101S12×1210001849-4990シルバー
250
取扱い終了
返品不可
28732324FM102B15×1510001849-4992ブロンズ
400
取扱い終了
返品不可
28732333FM102BL15×1520001849-4993ブロンズ
730
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732349FM102G15×1510001849-4994マットグレー
410
取扱い終了
返品不可
28732358FM102GL15×1520001849-4995マットグレー
830
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732367FM102S15×1510001849-4996シルバー
310
取扱い終了
返品不可
28732394FM103B19×1910001849-4998ブロンズ
490
取扱い終了
返品不可
28732403FM103BL19×1920001849-4999ブロンズ
970
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732419FM103G19×1910001849-5000マットグレー
500
取扱い終了
返品不可
28732428FM103GL19×1920001849-5001マットグレー
1,090
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732437FM103S19×1910001849-5002シルバー
390
取扱い終了
返品不可
28732455FM104B25×2510001849-5004ブロンズ
730
取扱い終了
返品不可
28732464FM104BL25×2520001849-5005ブロンズ
1,210
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732473FM104G25×2510001849-5006マットグレー
750
取扱い終了
返品不可
28732489FM104GL25×2520001849-5007マットグレー
1,380
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732498FM104S25×2510001849-5008シルバー
500
取扱い終了
返品不可
28732516FM105B30×3010001.2849-5010ブロンズ
970
取扱い終了
返品不可
28732525FM105G30×3010001.2849-5011マットグレー
990
取扱い終了
返品不可
28732534FM105GL30×3020001.2849-5012マットグレー
1,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732543FM105S30×3010001.2849-5013シルバー
750
取扱い終了
返品不可
28732568FM106S15×1510003849-5015シルバー
770
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28732769FM114SL57333614FA257S2FM114SL アルミ不等辺アングル アルインコ 57333614アルミ不等辺アングルアルインコ1本
949
税込1,044
メーカーモデルチェンジ後継品
28732805FM116SL57333736FA264S2FM116SL アルミ不等辺アングル アルインコ 57333736アルミ不等辺アングルアルインコ1本
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4319:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4319:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする