アルインコ
アルミチャンネルアングル
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミチャンネルです。
用途
引出しのレール 棚の補強 サッシ ボードやパネルの囲いなどに。
内容量
1本
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28732893
FM121SL
アルミ
シルバー
7.5
10
2000
1
¥
900
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732918
FM122SL
アルミ
シルバー
12
10
2000
1
¥
1,060
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732954
FM124SL
アルミ
シルバー
17
12
2000
1
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732979
FM125SL
アルミ
シルバー
21
13.5
2000
1.5
¥
2,320
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28733015
FM127SL
アルミ
シルバー
28
13.5
2000
1.5
¥
2,670
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732936
FM123SL
アルミ
シルバー
14
12
2000
1
¥
1,190
¥
989
¥
1,088
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732884
FM121S
アルミ
シルバー
7.5
7.5
1000
1
¥
280
取扱い終了
返品不可
28732909
FM122S
アルミ
シルバー
12
12
1000
1
¥
330
取扱い終了
返品不可
28732927
FM123S
アルミ
シルバー
14
14
1000
1
¥
390
取扱い終了
返品不可
28732945
FM124S
アルミ
シルバー
17
17
1000
1
¥
420
取扱い終了
返品不可
28732963
FM125S
アルミ
シルバー
21
21
1000
1.5
¥
720
取扱い終了
返品不可
28732988
FM126S
アルミ
シルバー
24
24
1000
1.5
¥
770
取扱い終了
返品不可
28732997
FM126SL
アルミ
シルバー
24
24
2000
1.5
¥
1,540
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28733006
FM127S
アルミ
シルバー
28
28
1000
1.5
¥
830
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。