曜日別特売

アルミモール平角棒

アルミモール平角棒 - アルインコアルミモール平角棒 - アルインコアルミモール平角棒 - アルインコアルミモール平角棒 - アルインコ

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミ平角棒です。

用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。内容量1本
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28733049FM131SLアルミシルバー1520002
1,000
829
912(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28733094FM133SLアルミシルバー2520002
1,580
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28733076FM132SLアルミ A6063S T5 B1アルマイトシルバー20-2
880
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
28733137FM135SLアルミシルバー20-3
1,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
28733155FM136SLアルミシルバー25-3
1,460
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
28733024FM130Sアルミシルバー10-2
220
取扱い終了
返品不可
28733033FM131Sアルミシルバー15-2
310
取扱い終了
返品不可
28733067FM132Sアルミシルバー20-2
390
取扱い終了
返品不可
28733085FM133Sアルミシルバー25-2
500
取扱い終了
返品不可
28733103FM134Sアルミシルバー15-3
440
取扱い終了
返品不可
28733119FM134SLアルミシルバー15-3
880
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28733128FM135Sアルミシルバー20-3
500
取扱い終了
返品不可
28733146FM136Sアルミシルバー25-3
610
取扱い終了
返品不可
28733164FM137Sアルミシルバー30-3
720
取扱い終了
返品不可
28733173FM137SLアルミシルバー30-3
1,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28733076FM132SL28730958FD209S2FM132SL アルミフラットバー アルインコ 28730958アルミフラットバーアルインコ1本
679
税込747
メーカーモデルチェンジ後継品
28733137FM135SL28731019FD210S2FM135SL アルミフラットバー アルインコ 28731019アルミフラットバーアルインコ1本
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ後継品
28733155FM136SL28731073FD214S2FM136SL アルミフラットバー アルインコ 28731073アルミフラットバーアルインコ1本
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3443:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする