アルインコ
アルミモール丸パイプ
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途
建築資材 内装、外装などに。
材質
アルミ
色
シルバー
内容量
1本
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28733304
FM150SL
19
2000
1
¥
1,790
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28733286
FM149SL
15
2000
1
¥
1,060
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
28733329
FM151SL
25
2000
1
¥
1,720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
28733189
FM140S
3
1000
0.5
¥
120
取扱い終了
返品不可
28733198
FM141S
4
1000
0.5
¥
140
取扱い終了
返品不可
28733207
FM142S
5
1000
0.5
¥
170
取扱い終了
返品不可
28733216
FM143S
6
1000
0.5
¥
200
取扱い終了
返品不可
28733225
FM144S
7
1000
0.5
¥
240
取扱い終了
返品不可
28733234
FM145S
8
1000
0.5
¥
280
取扱い終了
返品不可
28733243
FM146S
9
1000
0.5
¥
330
取扱い終了
返品不可
28733259
FM147S
10
1000
0.5
¥
390
取扱い終了
返品不可
28733268
FM148S
12
1000
1
¥
410
取扱い終了
返品不可
28733277
FM149S
15
1000
1
¥
440
取扱い終了
返品不可
28733295
FM150S
19
1000
1
¥
550
取扱い終了
返品不可
28733313
FM151S
25
1000
1
¥
720
取扱い終了
返品不可
28733338
FM152S
32
1000
1.5
¥
1,210
取扱い終了
返品不可
28733347
FM152SL
32
2000
1.5
¥
2,420
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。